曜日別特売

中間取付形ダクトファン 丸形タイプ

中間取付形ダクトファン 丸形タイプ - 三菱電機

基本性能・施工性・メンテナンス性を大幅に改善し、機能&機種系列充実の三菱中間取付形ダクトファン
省電力設計により、総合効率を改善
騒音の低減化
斜流ファン搭載

用途(居間・事務所・店舗)浴室・トイレ・洗面所電圧(V)100V機能ドレン抜きエルボ付(呼び径13用塩ビパイプ<外径18mm>またはビニルホース<内径16mm>接続可能)、電源コード直付けファン金属(斜流ファン)入数1台内容量1台
注意
※換気扇用として使用される場合は、騒音値は約7~8dB大きくなります。
※厨房では使用できません。
※垂直据付不可
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口を必ず接地してください。
※点検口がない場合の本体修理などで、天井などを壊す場合の費用は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958037V-19ZMT23.5(50Hz)28、(60Hz)29(出口/入口):150/150238×350×248(50Hz)205、(60Hz)245
29,400
取扱い終了
返品不可
62958046V-26ZMT25(50Hz)37、(60Hz)43(出口/入口):200/200308×405×316(50Hz)480、(60Hz)550
39,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする