曜日別特売

ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル

ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル - 三菱電機

天井材が使用できるフラットインテリアパネル
居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。
スライド脱着式
パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス
給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載
3台までの複数台運転が可能

用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル内容量1台
注意
※特に寒冷地では電気式シャッター付をおすすめします。
※結露防止のため、本体から壁面までの給気および排気ダクトには必ず断熱処理をしてください。
※寒冷地あるいは風の強い地域(高層住宅など)では、運転停止時に外風が侵入したり風切音がすることがありますので、給・排気ダクトの途中に電動シャッター(P-13DUE4)を設けることをおすすめします。
※P-13DUE4は断熱処理をしてください。
※特に寒冷地では、本体は断熱層の内側に設置してください。(給気温度の低下阻止・本体結露防止のため。)
※外気温が低いときには、本体が結露や凍結して、商品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下をできるだけ防止するために、外気温が-5℃より低下する場合は運転を停止してください。(結露や凍結については室内外の温湿度条件により異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください。)
※屋外側の給・排気口が直接雨水のかかる場所では、雨水が侵入することがあります。(深形フードの使用をおすすめします。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958186VL-250ZSD3-B
237,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする