三菱電機
換気排熱ファン
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」
夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上
ダクト接続不要で簡易施工
低騒音・大風量・高静圧の実現
高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様
●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50
質量(kg)
2.1
電圧(V)
100V
消費電力(W)
(50Hz)12、(60Hz)13
接続
速結端子接続
機能
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×310×233
シャッター
「高密閉電気式シャッター」採用
風量(m
3
/h)
(50Hz)300、(60Hz)300
入数
1台
羽根径(Φmm)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958195
V-20MEX3
¥
47,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください