オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

寸法(mm)外寸法/幅710×奥行600~795×高さ965~1055、座面寸法/幅510×奥行400~450、座面高さ/420~510肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62966735C08-B202MU-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966744C08-B202MU-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966760C08-B202MU-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966769C08-B202MU-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966778C08-B202MU-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966787C08-B202MU-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966796C08-B202MU-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ12.4ポリウレタン巻きキャスター
102,600
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966805C08-B200MW-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966814C08-B200MW-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966830C08-B200MW-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966839C08-B200MW-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966848C08-B200MW-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966857C08-B200MW-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966866C08-B200MW-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966875C08-B200MW-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966884C08-B200MW-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966900C08-B200MW-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966909C08-B200MW-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966918C08-B200MW-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966927C08-B200MW-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966936C08-B200MW-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966945C08-B200MW-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966954C08-B200MW-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966970C08-B200MW-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966979C08-B200MW-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966988C08-B200MW-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966997C08-B200MW-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ12.3ナイロンキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967006C08-B200MU-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967015C08-B200MU-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967024C08-B200MU-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967040C08-B200MU-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967049C08-B200MU-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967058C08-B200MU-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967067C08-B200MU-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967076C08-B200MU-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967085C08-B200MU-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967094C08-B200MU-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967110C08-B200MU-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967119C08-B200MU-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967128C08-B200MU-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967137C08-B200MU-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967146C08-B200MU-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967155C08-B200MU-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967164C08-B200MU-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967180C08-B200MU-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967189C08-B200MU-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62967198C08-B200MU-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ12.3ポリウレタン巻きキャスター
96,400
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする