曜日別特売

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
413件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
肘掛
キャスター
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62965606C08-P232MW-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965615C08-P232MW-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965624C08-P232MW-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965640C08-P232MW-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965649C08-P232MW-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965658C08-P232MW-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965667C08-P232MW-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965676C08-P232MW-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965685C08-P232MW-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965694C08-P232MW-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965710C08-P232MW-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965719C08-P232MW-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965728C08-P232MW-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965737C08-P232MW-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965746C08-P232MW-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965755C08-P232MW-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965764C08-P232MW-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965780C08-P232MW-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965789C08-P232MW-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965798C08-P232MW-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ15.2可動肘ナイロンキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965807C08-P232MU-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965816C08-P232MU-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965825C08-P232MU-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965834C08-P232MU-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965850C08-P232MU-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965859C08-P232MU-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965868C08-P232MU-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965877C08-P232MU-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965886C08-P232MU-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965895C08-P232MU-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965904C08-P232MU-BV3V31本体:ブラック、張地:グラスグリーン15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965920C08-P232MU-BT7T71本体:ブラック、張地:ネイビー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965929C08-P232MU-BR3R31本体:ブラック、張地:モンティコラブルー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965938C08-P232MU-BQ6Q61本体:ブラック、張地:ディープグリーン15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965947C08-P232MU-BM6M61本体:ブラック、張地:ダークグレージュ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965956C08-P232MU-BE6E61本体:ブラック、張地:ブラック15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965965C08-P232MU-BE3E31本体:ブラック、張地:ソフトグレー15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965974C08-P232MU-BAGAG1本体:ブラック、張地:パーシアンレッド15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965990C08-P232MU-B1K1K1本体:ブラック、張地:ソフトベージュ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62965999C08-P232MU-B0T0T1本体:ブラック、張地:ソフトテラコッタ15.2可動肘ポリウレタン巻きキャスターランバーサポート付き
146,500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966008C08-P230MW-WV3V31本体:ホワイトグレー、張地:グラスグリーン15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966017C08-P230MW-WT7T71本体:ホワイトグレー、張地:ネイビー15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966026C08-P230MW-WR3R31本体:ホワイトグレー、張地:モンティコラブルー15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966035C08-P230MW-WQ6Q61本体:ホワイトグレー、張地:ディープグリーン15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966044C08-P230MW-WM6M61本体:ホワイトグレー、張地:ダークグレージュ15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966060C08-P230MW-WE6E61本体:ホワイトグレー、張地:ブラック15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966069C08-P230MW-WE3E31本体:ホワイトグレー、張地:ソフトグレー15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966078C08-P230MW-WAGAG1本体:ホワイトグレー、張地:パーシアンレッド15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966087C08-P230MW-W1K1K1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトベージュ15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体62966096C08-P230MW-W0T0T1本体:ホワイトグレー、張地:ソフトテラコッタ15.1可動肘ナイロンキャスターランバーサポートなし
140,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする