曜日別特売

Cドット 5双組

Cドット 5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)Cドット 5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)Cドット 5双組 - FUKUTOKU(福徳産業)

薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。

用途軽作業材質綿100%ホワイト入数(双)5機能薄手、吸湿性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62988094#40L40/双238.523
1,060
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
62988110#42M37/双21.57.522
1,060
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする