FUKUTOKU(福徳産業)
ガゼルポケッタブルトートバッグ
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約230
容量(L)
約23
機能
撥水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33.5×40×17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987848
G-410
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください