耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型

耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 - Panasonic(パナソニック)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1内容量1個
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62986834JD5616P0.5100Φ30
3,340
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986850JD5622P0.79120Φ38
5,530
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986859JD5628P1.06130Φ45
5,970
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986868JD5636P1.58150Φ51
9,360
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986877JD5642P2162Φ57
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986886JD5654P2.5180Φ70
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986895JD5670P3.65196Φ86
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62986904JD5682P6.09200Φ100
33,600
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする