曜日別特売

DIAsine DC-AC正弦波インバータ

DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能
小型・ファンレス
自己消費電流を抑える動作モード 新機能
軽量・薄型
本体を破損させない逆極性接続保護
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
安心の国内設計
出力電圧・周波数を設定可能
リモートコネクタ搭載
わかりやすいLED表示
豊富な保護回路

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)内容量1台
関連資料:(0.19MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006590GR300NA-112DC12DC10.5~19.5
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63006599GR300NA-124DC24DC21~39
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63006608GR300NA-148DC48DC42~78
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする