GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590

GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590
GR300NA-112 DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱 63006590

DIAsine DC-AC正弦波インバータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格入力電圧(V)DC12
内容量1台注文コード63006590品番GR300NA-112
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能
小型・ファンレス
自己消費電流を抑える動作モード 新機能
軽量・薄型
本体を破損させない逆極性接続保護
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
安心の国内設計
出力電圧・周波数を設定可能
リモートコネクタ搭載
わかりやすいLED表示
豊富な保護回路

用途
特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
定格入力電圧(V)
DC12
入力電圧範囲(V)
DC10.5~19.5
仕様
●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA
質量(kg)
0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
234.0×146.5×44.0
周波数
50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形
正弦波(歪率3%未満)
保護回路
入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)
AC100(初期値)/110/115/120※切換可
効率
(定格負荷)0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
関連資料:(0.19MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする