曜日別特売

キャスター付き2段ハンガー

キャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフトキャスター付き2段ハンガー - フクダクラフト

高さが約170cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。
丸みのある上フレームには、人体ハンガーが ずれ落ちないように ストッパーとして鉄玉を施しています。
中段のハンガーパイプは、2段階(15cm間隔)で高さ調整が可能です。
中段のハンガーパイプを上で設定すると、上段と下段の両方にシャツ類を掛けることができます。
お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。
木目調で温かみのある下棚は、鞄や小物を置けて便利です。
フレームはマットなアイアンティストの塗装です。
耐荷重:ハンガー(上段)20kg,ハンガー(中段)10kg,下棚10kg,全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅61.5×奥行38.5×高さ170cm
重量(約)
4.6kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(棚板)化粧繊維板
(キャスター)樹脂
耐荷重(kg)ハンガー(上段)20/ハンガー(中段)10/下棚10、全体20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62988347HS-C170 VBR
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする