SOL(エスオーエル)
フラットパックバケツ 10L
頑丈なキャリーハンドルが付いているので、水だけでなく薪や道具の運搬にも使える折りたたみ式バケツ。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
容量(L)
10
寸法(cm)
収納時/35×32×7
特性
折り畳み式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62984059
13862
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください