YAMAZEN(山善)
アウトドアテーブル 折りたたみ
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。
バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。
サビに強く軽量なアルミフレーム。
天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途
アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質
天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
内容量
1台
取扱説明書:
(1.61MB)
全10種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
3
4
5
6
9.25
12.5
色
ヴィンテージダークウッド
ヴィンテージホワイト
天板寸法(cm)
選択してください
60×60
60×90
60×120
80×120
80×180
80×240
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
天板耐荷重(kg)
天板寸法(cm)
高さ調節
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62979019
YAT-6060 BWH
3
ヴィンテージホワイト
20
60×60
2段階 (26cm/59cm)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62979028
BAT-6060 BDW
3
ヴィンテージダークウッド
20
60×60
2段階 (26cm/59cm)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62978994
YAT-6090 BWH
4
ヴィンテージホワイト
40
60×90
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62979010
BAT-6090 BDW
4
ヴィンテージダークウッド
40
60×90
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62978976
YAT-1260 BWH
5
ヴィンテージホワイト
40
60×120
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62978985
BAT-1260 BDW
5
ヴィンテージダークウッド
40
60×120
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65589739
YAT-1280 BWH
6
ヴィンテージホワイト
40
80×120
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
65589748
BAT-1280 BDW
6
ヴィンテージダークウッド
40
80×120
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13105061
BAT-1880 BDW
9.25
ヴィンテージダークウッド
40
80×180
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71372756
BAT-2480 BDW
12.5
ヴィンテージダークウッド
40
80×240
2段階 (37.5cm/70cm)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください