- 用途
- アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
- 質量(kg)
- 12.5
- 色
- ヴィンテージダークウッド
- 天板耐荷重(kg)
- 40
- 天板寸法(cm)
- 80×240
- 高さ調節
- 2段階 (37.5cm/70cm)
- 材質
- 天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 収納時/81×60.5×13.5
- 収納時寸法(cm)
- 約81×60.5×13.5