曜日別特売

キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)

キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルーキャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン質量(kg)6.3容量(L)57外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1310482634718グリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6297915934664インディゴブルー×グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
1310480834666レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
1310481735013ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
6297916835016スプルース×カーボナイト
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1310480834666131048263471834666 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 13104826キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)イグルー1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1310481735013131048263471835013 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 13104826キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)イグルー1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする