曜日別特売

2倍ガラス製ハンディーマグニファイア

2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)

傷のつきにくいガラスレンズ搭載の拡大鏡、Carson 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア。
近接用の11.5倍の高倍率アクリルスポットレンズを搭載。人間工学に基づいた SureGrip(TM) ハンドルにより、握りやすくなっています。耐久性が必要な場合は、SG-10 SureGrip(TM) シリーズ ハンドヘルド耐傷性拡大鏡が最適です。また、リーズナブルな価格ながら2倍のガラスレンズを搭載したガラス製拡大鏡は、傷のつきにくい耐久性のあるレンズをお探しの方に最適です。11.5 倍の高倍率アクリルスポットレンズは、SureGrip(TM) ゴム引きハンドルに統合されています。その他、ソフトな巾着ポーチが付属します。

付属品ソフト巾着ポーチ材質ガラス、アクリル質量(g)約150レンズ径(Φmm)約85倍率(倍)211.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007536CARSON-SG-10
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする