2倍アクリル製ハンディーマグニファイア

2倍アクリル製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍アクリル製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍アクリル製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)2倍アクリル製ハンディーマグニファイア - Carson(カールソン)

軽量アクリルレンズ製の拡大鏡、Carson 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア。
近接用の11.5倍の高倍率アクリルスポットレンズを搭載。人間工学に基づいた SureGrip(TM) ハンドルにより、握りやすくなっています。2倍の透明なアクリルレンズ採用により、従来のガラス製拡大レンズに代わり軽量化。 軽量で多用途の拡大レンズを必要とする人に最適です。倍率2倍の主レンズは、フル110mmで細部まで簡単に観察できます。その他、ソフトな巾着ポーチが付属します。

付属品ソフト巾着ポーチ材質アクリル質量(g)約205レンズ径(Φmm)約100倍率(倍)211.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007509CARSON-SG-12
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする