2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア

2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア - Carson(カールソン)

手持ち・置き型で使えるルーペ、Carson 2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア。
ガラスレンズを採用した倍率2倍のハンディルーペ。11.5倍のスポットレンズを搭載。人間工学に基づいて設計されたソフトなグリップハンドルは持ちやすく、細かい文字を読む作業に最適です。内蔵のスタンドを立てれば、置き型ルーペとしても使えます。

付属品ソフトポーチ寸法(mm)約125×23×242質量(g)約214倍率(倍)2、[スポットレンズ]11.5主要材質ABS、ガラス、ナイロンレンズサイズ(mm)約85×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007518CARSON-SG-16
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする