LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式

LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 - Carson(カールソン)

スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。
歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。

寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約40×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007615CARSON-PO-55
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする