2.5倍 ハンギングマグニファイア

2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)2.5倍 ハンギングマグニファイア - Carson(カールソン)

首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。
長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。

寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007606CARSON-LK-30
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする