7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア

7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア - Carson(カールソン)

便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。
超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。

材質アクリル質量(g)約10レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007658CARSON-GN-70
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする