マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡

マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 - Carson(カールソン)

ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。
全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。

付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約56倍率(倍)20~40適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007344CARSON-MM-24
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする