Xスコープ 多目的ポケット光学ツール

Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツール - Carson(カールソン)

楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。
全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。

付属品LR-44ボタン電池3個材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約73倍率(倍)8/9/30機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007369CARSON-CP-11
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする