スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業

平行スタッキングにより効率よく収納できます。スタックピッチ110mm
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63012384HFLB-1245-WNウォールナット1200×450×7201200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012400HFLB-1245-PLペールウッド1200×450×7201200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012418HFLB-1545-WNウォールナット1500×450×7201500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012427HFLB-1545-PLペールウッド1500×450×7201500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012445HFLB-1245P-WNウォールナット1200×450×7201200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012454HFLB-1245P-PLペールウッド1200×450×7201200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012479HFLB-1545P-WNウォールナット1500×450×7201500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63012488HFLB-1545P-PLペールウッド1500×450×7201500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017878HFLB-1260-WNウォールナット1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017887HFLB-1260-PLペールウッド1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017905HFLB-1560-WNウォールナット1500×600×7201500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017914HFLB-1560-PLペールウッド1500×600×7201500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017939HFLB-1845-WNウォールナット1800×450×7201800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017948HFLB-1845-PLペールウッド1800×450×7201800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017966HFLB-1860-WNウォールナット1800×600×7201800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017975HFLB-1860-PLペールウッド1800×600×7201800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018000HFLB-1260P-WNウォールナット1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018009HFLB-1260P-PLペールウッド1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018027HFLB-1560P-WNウォールナット1500×600×7201500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018036HFLB-1560P-PLペールウッド1500×600×7201500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018054HFLB-1845P-WNウォールナット1800×450×7201800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018070HFLB-1845P-PLペールウッド1800×450×7201800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018088HFLB-1860P-WNウォールナット1800×600×7201800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018097HFLB-1860P-PLペールウッド1800×600×7201800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする