器具接続用PQWK継手青銅製(B形) B形めすおすソケット

器具接続用PQWK継手青銅製(B形) B形めすおすソケット - 桑名金属工業
材質外面ライニング形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092629PQWK-BX-1/21/215
2,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092638PQWK-BX-3/43/420
2,630
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092647PQWK-BX-1125
3,820
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092656PQWK-BX-11/41-1/432
10,830
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092665PQWK-BX-11/21-1/240
12,930
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092674PQWK-BX-2250
17,990
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする