曜日別特売

ロビーチェア_ビッグスツール シリーズ

ロビーチェア_ビッグスツール シリーズ - アイリスチトセ
幅(mm)510Φ高さ(mm)465奥行(mm)510Φキャスターなし背もたれなし肘掛なし人数1人掛けグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63056554CSST-□UP8418
60,300
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63056527CSST-□UP8415
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63056536CSST-□UP8416
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63056545CSST-□UP8417
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63056527CSST-□17732901CSST-UP595画像準備中ビッグスツールアイリスチトセ1台
56,980
税込62,678
品番が変更になりました
63056536CSST-□17732910CSST-UP596画像準備中ビッグスツールアイリスチトセ1台
56,980
税込62,678
品番が変更になりました
63056545CSST-□17732919CSST-UP597画像準備中ビッグスツールアイリスチトセ1台
56,980
税込62,678
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする