曜日別特売

ロビーチェア_角形スツール シリーズ

ロビーチェア_角形スツール シリーズ - アイリスチトセ
幅(mm)440高さ(mm)400奥行(mm)440背もたれなし肘掛なし人数1人掛けグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051645KCST-KA08 ウォーターリリー440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051654KCST-KA10 マーメイド440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051670KCST-KA09 ミッドナイト440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051679KCST-KA03 カーキ440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051688KCST-KA05 コーンシルク440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051697KCST-KA01 ヘンプ440×440×400なし
113,500
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051706KCST-KC08 ウォーターリリー440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051715KCST-KC10 マーメイド440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051724KCST-KC09 ミッドナイト440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051740KCST-KC03 カーキ440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051749KCST-KC05 コーンシルク440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051758KCST-KC01 ヘンプ440×440×400あり
91,100
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051767KCST-KM08 ウォーターリリー440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051776KCST-KM10 マーメイド440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051785KCST-KM09 ミッドナイト440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051794KCST-KM03 カーキ440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051810KCST-KM05 コーンシルク440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051819KCST-KM01 ヘンプ440×440×400なし
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする