SMC
51-SY5000・7000・9000 Series
仕様
●システム表示:バリアなし●口出線取出し方法:IP65対応ケーブル付
長さ(mm)
口出線:1000
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
防爆構造
本質安全防爆構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63007204
51-SY7120-TT10-02
¥14,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください