鉄鋼用ドリル刃

鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A鉄鋼用ドリル刃 - WIZ'A

シンニング加工

用途下穴開けシルバー径(Φmm)6.35適合材鉄工・アルミ・木材・合成樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007290WZ-GTTD333.3
オープン
239
263(税込)
当日出荷
63007299WZ-GTTD424.2
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする