二段式台車 ハンドストッパー付き完成品

二段式台車 ハンドストッパー付き完成品 - 石川製作所二段式台車 ハンドストッパー付き完成品 - 石川製作所二段式台車 ハンドストッパー付き完成品 - 石川製作所

二段式スチール製 ハンドストッパー付き台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。ハンドルが下がるようになっており、押し下げるとブレーキが外れて進みます。逆にハンドルが上がった状態だとブレーキが掛かるので動きません。ハンドルから手を離すとブレーキがかかります。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター固定車×2個、自在車×2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
押手高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093584104HB21.5100150、上段50、下段100145896
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63093600304HB43.7130300、上段100、下段200205990
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
63093627104HS23100150、上段50、下段100145896
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63093636304HS45130300、上段100、下段200205950
オープン
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする