曜日別特売

最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET

最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET - ホームテイスト

32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。
棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。
テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ内容量1台
注意
※組立品です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094196HWAT-HTWAT-SH-BKSH/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094205HWAT-HTWAT-SH-WHシャビーオーク×ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094214HWAT-HTWAT-WA-BKWA/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
63094230HWAT-HTWAT-WA-WHウォールナット×ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094239HWAT-HTWAT-WH-BKWA/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
63094248HWAT-HTWAT-WH-WHウォールナット×ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする