曜日別特売

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル)

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル) - ホームテイスト

2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)サイズダブル種類すのこベッド寸法(cm)(約)140×200×33組立時間30分静止耐荷重(kg)(約)200ホルムアルデヒド等級3内容量1台
注意
※組立品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093925ASP-02D-BRブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093934ASP-02D-NAナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093950ASP-02D-WHWホワイトウォッシュ
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする