ヴィンテージマルチキャビネット

ヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイストヴィンテージマルチキャビネット - ホームテイスト

ヴィンテージマルチキャビネット!
奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。
キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。
ヴィンテージの木目調の天板とブラックアイアンのバランスが良くオシャレです。
アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。
スリムながらも無駄のない収納力です。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
転倒防止用金具が付いているので安心です。

用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。質量(kg)約13高さ(mm)約220材質(本体)スチール・MDF奥行(mm)約1200間口(mm)約600耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10表面処理粉体塗装/PVC組立時間30分内容量1台
注意
※組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094284GCK-ML-SBOシャビーオーク
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094300GCK-ML-WALウォールナット
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする