さわやかなマルチキャビネット

さわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイストさわやかなマルチキャビネット - ホームテイスト

さわやかなマルチキャビネット!
奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。
キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。
ホワイトの木目調の天板とホワイトアイアンのバランスが良くオシャレです。
アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。
スリムながらも無駄のない収納力です。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
転倒防止用金具が付いているので安心です。

用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。質量(kg)約13ホワイトオーク高さ(mm)約220材質(本体)スチール・MDF奥行(mm)約1200間口(mm)約600耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10表面処理粉体塗装/PVC組立時間30分内容量1台
注意
※組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094275FRA-ML-WOK
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする