曜日別特売

ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック - ムサシ
(1件のレビュー)

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト
しっかり明るいガーデンライト。
ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。
周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。
高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。

用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)内容量1個
取扱説明書:(2.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094650GL-S130BK
17,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 夜間時の目印として
その他業種

機能的に満足できます。デザインも良く明るさも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする