曜日別特売

反射付メッシュ蛍光手旗(橙)

反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス反射付メッシュ蛍光手旗(橙) - グリーンクロス

メッシュ生地で警戒前方が見えるので、安全に停止、誘導ができる手旗です。反射付で夜間の視認性もアップしています。軽くて風の抵抗を受けにくく、長時間の誘導作業でも疲れにくい仕様です。面ファスナーでとめられるので収納時に広がりません。大判サイズの1000×1000mmのサイズなので視認性抜群です。

用途現場工事、道路工事、事故処理、停止、誘導の手旗に。仕様●旗サイズ(mm):890×885●竿サイズ(mm):直径22蛍光オレンジタイプ反射材付内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630927351128030131
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする