曜日別特売

首肩楽枕 グラフェン配合 防臭・防菌ピロー The Nest

首肩楽枕 グラフェン配合 防臭・防菌ピロー The Nest - F1F2

ノーベル賞受賞の軌跡の炭素素材”グラフェン”配合。通気性・保温性に優れ気持ちの良い温度をキープ、さらに優れた耐久性で寝返りを打っても元の形状に再生、洗濯しても型崩れが起きにくいので長期間清潔にご使用いただけます。
たっぷり詰め込まれたマイクロファイバーが頭をしっかりと包み込み、頭の重さに合わせて沈み体圧がかからない面は復元するため快適な寝心地を実現します。

仕様洗濯:手洗いモード可材質外側カバー:ポリエステル100%、内側素材:グラフェン繊維20%、ポリエステル80%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×43×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63095194GP01
5,436
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする