無重力枕 The Cubes

無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2無重力枕 The Cubes - F1F2

快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的です

仕様●同梱品:まくら本体、まくらカバー、取扱説明書●洗濯:本体:不可、カバー:洗濯乾燥〇●睡眠の質を変える特徴:70個のキューブが寝姿勢にあわせて自在にフィット、NASA開発「メモリーフォーム」、いびき・肩こりに効果的、熱がこもらない特殊通気構造、ソフト&ハードの二面性、「呼吸する」モダール繊維のピローケース材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63095298Cubes01
9,074
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

The Cubes無重力まくら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする