曜日別特売

クールマックスレザーグローブ

クールマックスレザーグローブ - ラフアンドロードクールマックスレザーグローブ - ラフアンドロードクールマックスレザーグローブ - ラフアンドロード

革グローブなのに内装クールマックスで快適
軽くしなやかなゴートレザーにクールマックスインナーがインサートされ、夏場の不快な貼り付きを軽減し快適な装着感を維持します。
シンプルでトラディッショナルスタイルに仕上げた飽きのこないグローブです。

用途
素材:甲側/ゴートレザー 掌側/ゴートレザー、牛革、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス
機能:両手タッチパネル対応
グレー内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63099139RR8518GY1S
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63099148RR8518GY2M
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63099157RR8518GY3L
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63099166RR8518GY4LL
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63099175RR8518GY5XL
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする