曜日別特売

シープレザーパーカーFP インナーセット

シープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセット - ラフアンドロード

RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備
シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別
RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。
シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。
【 セット内容 】
・RA5033 シープレザーパーカーFP
・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット

用途
MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロン
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66245536RA5033IPBK1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラックS
46,00044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
63108869RA5033IPBK1-ブラックS
46,000
取扱い終了
返品不可
63108878RA5033IPBK2-ブラックM
46,000
取扱い終了
返品不可
63108887RA5033IPBK3-ブラックL
46,000
取扱い終了
返品不可
63108896RA5033IPBK4-ブラックLL
46,000
取扱い終了
返品不可
63108905RA5033IPBK5-ブラックXL
46,000
取扱い終了
返品不可
63108914RA5033IPBR2-ブラウンM
46,000
取扱い終了
返品不可
63108930RA5033IPBR3-ブラウンL
46,000
取扱い終了
返品不可
63108939RA5033IPBR4-ブラウンLL
46,000
取扱い終了
返品不可
63108948RA5033IPBR5-ブラウンXL
46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする