エアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット

エアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロードエアスルーソフトシェルストレッチライディングZIPジャケット - ラフアンドロード

柔らかい着心地とストレッチ性のある、ほどよい通気性を備えたソフトシェルを採用したビンテージライディングジャケット
ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材にエアスルーソフトシェルを採用し夏場も日差しを遮りつつ程よい通気性があり、風を通しすぎないため、春夏秋と長期間着用可能。プロテクターはエアスルータイプを採用し高い放熱性と通気性を発揮。また、袖ベンチレーション、後ベンチレーションも装備されているため、真夏のライディングも快適です。ストレッチ性のある表素材と、動きやすいライディングフォーム専用の立体裁断によりストレスを感じさせない軽快な着心地です。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と、行動範囲をグンと広げてくれます。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムース
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備
内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63104949RR7250BKL2ブラックWM/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104958RR7250BKL3ブラックWL/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104967RR7250DO2ダークオリーブM
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104976RR7250DO3ダークオリーブL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104985RR7250DO4ダークオリーブLL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104994RR7250DO5ダークオリーブXL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105010RR7250DOL2ダークオリーブWM/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105019RR7250DOL3ダークオリーブWL/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105028RR7250GM2ガンメタM
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105037RR7250GM3ガンメタL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105046RR7250GM4ガンメタLL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105055RR7250GM5ガンメタXL
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105064RR7250GML2ガンメタWM/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63105080RR7250GML3ガンメタWL/レディース
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする