シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別
シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍。 アクシデントに備え、胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備し安全安心。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能で快適です。牛革に比べ軽量なのも魅力のひとつで、Lサイズでナント1,400g、パッドを込みでも1,900gと一日着っぱなしでも快適に過ごせます。 また、多様なオプションインナーをライニングできるオールシーズン仕様のパーカーは、寒い時期にもフレキシブルに対応。 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。