曜日別特売

マウンテンメッシュパーカー

マウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロードマウンテンメッシュパーカー - ラフアンドロード

圧倒的な通気性と収納に困らない多彩なポケットは、ショート、ロング、キャンプツーリングにもってこいのツーリングメッシュパーカー
圧倒的な通気性を誇る、引き裂き強度に優れたメッシュ生地を採用したミリタリーテイストジャケット。襟裏は吸汗速乾ひんやりアイスタッチ素材により、サラサラ爽快な肌触り。ショート、ロング、キャンプツーリングでも収納に困らない多彩なポケットを装備し、その位置、バランスは、ツーリストの経験から設計、デザインされています。オプションのインナージャケットが装着可能で、寒暖差が心配な朝夕にも対応。酷暑の夏、水分補給に便利な収納式ペットボトルポケットも装備。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属 (肩・肘はCEパッド)
エンボスダークオリーブ内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63106464RR7349E-DO2M
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63106480RR7349E-DO3L
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63106489RR7349E-DO4LL
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63106498RR7349E-DO5XL
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする