ラフパーカー

ラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロードラフパーカー - ラフアンドロード

強力なベンチレーションを活用しレイヤードを工夫すれば、 春夏秋冬フルシーズン活躍します
季節気温に合わせてインナージャケット(オプション)も装着でき、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、脇ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備でメッシュジャケット並みに涼しく快適なジャケットです。表素材は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性は、ウェア内をドライに保つため快適です。 また肩・肘・脊椎パッドも装備され、いざという時の安心感が違います。 街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。

用途
素材: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド付属
内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63104459RR7245E-DO2エンボスダークオリーブM
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104468RR7245E-DO3エンボスダークオリーブL
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104495RR7245E-DOL2エンボスダークオリーブWM/レディース
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104504RR7245E-DOL3エンボスダークオリーブWL/レディース
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104520RR7245SS-BKL2スラッシュブラックWM/レディース
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104529RR7245SS-BKL3スラッシュブラックWL/レディース
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63104477RR7245E-DO4エンボスダークオリーブLL
23,500
取扱い終了
返品不可
63104486RR7245E-DO5エンボスダークオリーブXL
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする