デュアルテックスストームパーカーFP

デュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロードデュアルテックスストームパーカーFP - ラフアンドロード

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA
全天候型・オールシーズンウェア
ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能
防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
素材: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
エンボスダークオリーブ内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097249RR7247E-DO3L
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097258RR7247E-DO4LL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097267RR7247E-DO5XL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097276RR7247E-DOB2BM
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097285RR7247E-DOB3BL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097294RR7247E-DOB4BLL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097310RR7247E-DOB5BXL
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097240RR7247E-DO2M
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする