曜日別特売

アーバンメッシュパーカーFP

アーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロードアーバンメッシュパーカーFP - ラフアンドロード

ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。
通気性抜群のメッシュ素材、エアスルーパッドで涼しく安全快適。
シチュエーションを選ばないさりげないデザインとスリムシルエットにより、バイクを降りたあとでも街に溶け込み行動範囲が広がります。
フードは着脱可能でシチュエーションに合わせてスパルタンにもカジュアルにも着こなせます。 袖にはバタ付防止及び肘パッドをホールドするアジャストベルト、胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドをフル装備。 耐摩耗性に優れるスパックスメッシュNEWとともにボディをしっかり守ります。 オプション(RR7991、RR7987)の防風インナーを併用すれば春先、秋口の着用も可能です。

用途
ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
Women'sサイズ有り
表地:スパックスメッシュ/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:アイスムースメッシュ
内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63106184RR7347BKL2ブラックWM/レディース
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63106200RR7347BKL3ブラックWL/レディース
22,000
取扱い終了
返品不可
63106209RR7347OVL2オリーブWM/レディース
22,000
取扱い終了
返品不可
63106218RR7347OVL3オリーブWL/レディース
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする