曜日別特売

レザーレッグカバー

レザーレッグカバー - ラフアンドロードレザーレッグカバー - ラフアンドロードレザーレッグカバー - ラフアンドロードレザーレッグカバー - ラフアンドロード

衝撃、熱、風などの脅威から膝下をガード
無防備なヒザから下をあらゆる脅威からプロテクト。
プロテクション性に優れる牛皮革を使い、衝撃、熱、風などの脅威から足をしっかりガードします。
ゴムラバーベルクロアジャストタイプでずり落ちが無くジャストフィットし、装着簡単。パンツ裾に備えられたずり上がり防止ループがずり上がりを防止し、寒風の侵入を防ぐフラップを装備。ヒザ部分にはウレタンパッドを内蔵し、リフレクターパイピングで夜間の走行も安心です。

仕様収納袋付材質表地/牛革、裏地/ポリエステル左右区別左右セット内容量1セット
注意
※マフラー、エンジン等熱したものに密着した場合、溶ける、縮む、燃える場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63108634RR5869BK2STANDARD約57150~175
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63108650RR5869BK3LONG約60165~185
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする