ラフレザーヒートガード

ラフレザーヒートガード - ラフアンドロードラフレザーヒートガード - ラフアンドロードラフレザーヒートガード - ラフアンドロードラフレザーヒートガード - ラフアンドロード

気付いたらマフラーでパンツを溶かしてしまった方、燃やしてしまった方は少なくないと思います。
レインパンツやブーツカットのパンツをはいていると走行中や信号待ちで足を出したときに、意外と簡単に接触してしまうものですが、この製品を使えば裾のバタ付きを抑え、さらにマフラーの熱によるパンツの損傷や火傷を予防できます。
ラップ式なので脱着も簡単、サイズのアジャストもしやすくなっています。

材質表地/牛革、裏地/ポリエステル左右区別右足のみ内容量1個
注意
※マフラー、エンジン等熱したものに密着した場合溶ける、縮む、燃える場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097154RR5867BK2STANDARD約60150~175
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
63097170RR5867BK3LONG約65165~185
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする