曜日別特売

ステンレスダブルウォールカップ

ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)ステンレスダブルウォールカップ - DAYTONA(デイトナ)

中空構造で保温効果が高いステンレスマグカップ。
折りたたみができるハンドルは、コンパクトに収納でき持ち運びに便利。
ステンレス製でお手入れも簡単。
別売のフィルター不要カフェドリッパー(品番:39700)を使えば、カップにドリッパーが収納でき携帯に便利。
・容量:220ml
・サイズ:Φ90×H85mm
・重量:約180g

用途
中空構造で冷めにくい、ステンレスカップ
折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運び可能
ステンレス製でお手入れ簡単
容量:220ml、サイズ: Φ90×H85mm、重量:約180g
サイズΦ90×H85mm容量220ml質量(g)約180内容量1個
注意
※ 使用前には食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 電子レンジの使用はしないでください。
※ カップは中空構造のため、火や電熱調理器具等で加熱しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6309759039699
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする