曜日別特売

スタッキングカフェドリッパー

スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー - DAYTONA(デイトナ)

ペーパーフィルター不要のコーヒードリッパー。
ステンレスフィルターを採用することてペーパーフィルターが不要に。
ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。
ステンレス製でお手入れが簡単です。
蓋はドリップ後の受け皿として使用でき便利。
別売のドリッパーが収納できるマグカップ(品番:39699)を使えば、コンパクトに持ち運びができ便利。
・サイズ:外寸Φ90×高さ75mm/フィルター部分高さ68mm
・重量:約50g
・耐熱温度:120度
・材質:本体/ポリプロピレン、フィルター/ステンレス

用途
ペーパーフィルター不要のコーヒードリッパー
ステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめる
ステンレス製でお手入れ簡単
蓋はドリップ後の受け皿として使用でき便利
サイズ:外寸Φ90×高さ75mm / 重量:約50g
サイズ外寸Φ90×高さ75mm/フィルター部分高さ68mm質量(g)約50耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※ 使用前には食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 電子レンジの使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6309759939700
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする